Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-TVRW-01 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-TVRW-01 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-TVRW-01 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-TVRW-01 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-TVRW-01 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-TVRW-01 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-TVRW-01 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-TVRW-01 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-TVRW-01 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77857503
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5369940
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Anzahl enthaltener Regale
2
Technische Details
Sockel
V-shaped
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Höhe
668 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
133 - 193 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 45 °
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Min. Abstand zum Boden
133 mm
Max. Abstand zum Boden
193 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,11*
€ 241,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.