Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9071828 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-9071828 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9071828 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9071828 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9071828 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86217007
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9071828
EAN/GTIN:
     4064161076775
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,47*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.