Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin PG 8114 DigitalBOOST Grill Tisch Elektro Schwarz, Silber 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin PG 8114 DigitalBOOST Grill Tisch Elektro Schwarz, Silber 3000 W
Severin PG 8114 DigitalBOOST Grill Tisch Elektro Schwarz, Silber 3000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77915898
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     PG 8114
EAN/GTIN:
     4008146034589
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Kompakt, schick und mit 500 °C auch wirklich heiß – so kommt der SEVERIN SENOA Tischgrill zu dir nach Hause. Ideal für Balkon, Garten oder deine Küche – satte 3.000 Watt sorgen für hohe Temperaturen an allen Orten, wo es eine Steckdose gibt. Die innovative Reflektorschale sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und satten 500 °C am Grillgut. 320 °C hat der Grill bereits durch die äußere Heizzone – schaltet man die BOOST ZONE an, schnellt der Grill auf satte 500 °C. Perfekte Grillergebnisse sind damit kein Zufall mehr, sondern garantiert. Das kompakte Gehäuse ist durch die SAFE TOUCH OBERFLÄCHE gesichert und schützt zuverlässig vor Verbrennungen. Die praktischen Griffe sorgen für Komfort und Mobilität. Durch die Verwendung von Wasser wird die Rauchbildung vermieden und die Reinigung erleichtert. Mehr als 1 Liter passen in den Grill. Alle Bestandteile aus Edelstahl können in die Spülmaschine. Der Clou an der SEVERIN SENOA-Baureihe: Alle Geräte sind untereinander kompatibel. Heizungen können nachgekauft und ausgewechselt werden, jeder Stand passt an jedes Gerät – so wird aus dem „BOOST“ im Handumdrehen ein „DIGITAL BOOST“.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
4216 g
Verpackungsbreite
805 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Paketgewicht
6058 g
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Feuerrost
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kochfeld-Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Kabellänge
2 m
Ergonomie
Entfernbares Grillgestell
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Winddicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Stand-by, Temperatur
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Gesamtleistung
3000 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Beste Verwendung
Balcone, Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Bereich zum Anbraten
Ja
Thermometer
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Integrierter Timer
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
415 x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrogrill severin, elektrogrill
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.