Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause Securo Klappleiter Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause Securo Klappleiter Aluminium, Schwarz
Krause Securo Klappleiter Aluminium, Schwarz
Krause Securo Klappleiter Aluminium, Schwarz
Krause Securo Klappleiter Aluminium, Schwarz
Krause Securo Klappleiter Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77920402
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
7 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Rutschfeste Füße
Ja
Zertifizierung
EN 131
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2100 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
6800 g
Breite
550 mm
Tiefe (min)
150 mm
Zusammengeklappte Breite
550 mm
Gefaltete Tiefe
150 mm
Zusammengeklappte Höhe
2300 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.