Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 58155 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 58155 Kabelklammer Weiß
Fischer 58155 Kabelklammer Weiß
Fischer 58155 Kabelklammer Weiß
Fischer 58155 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-162164
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058155
EAN/GTIN:
     4006209581551
Suchbegriffe:
Einzelschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Das komplette Element vereint Dübel, Schraube und Schelle. Das spart Material, ermöglicht die Einhandmontage und reduziert die Montagezeit. - Die schlanke Geometrie der Befestigungselemente trägt nur gering auf und spart somit Platz. - Die Leitungsschlaufe LS deckt eine Vielzahl von Kabeldurchmessern ab und reduziert so die Lagerhaltung. - Das langlebige Nylonmaterial ist flammwidrig, halogen- und silikonfrei, ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit. Funktionsweise / Montage Der Steckdübel wird ohne zusätzliche Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Leitung direkt am Untergrund. Aufgrund der Keilwirkung der Sperrriegel hält der Steckfix plus von selbst im Bohrloch. Bügel der Leitungsschlaufe LS gleichmäßig in das Bohrloch einführen, damit die Verzahnung greift. Empfohlene Lasten (erforderlicher Sicherheitsfaktor berücksichtigt): Leitungsschlaufe LS bis zu 6 kg, Zwillingsschelle ZS und Einzelschelle ES bis zu 11 kg. Temperaturbeständigkeit im montierten Zustand von -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
13 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1218*
€ 0,1717*
1 Tag
1200
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1286*
€ 0,1736*
1 Tag
1400
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,129*
€ 0,174*
2 Tage
6700
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,12905*
€ 0,17405*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1311*
€ 0,177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.