Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark B3340dw 600 x 600 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark B3340dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3340dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3340dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3340dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3340dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3340dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3340dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Lexmark B3340dw 600 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77946576
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     29S0260
EAN/GTIN:
     734646695572
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSEC, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
900 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
500 - 5000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
Bitmap, PCL, Scalable
Bitmap-Schriften
OCR-A, OCR-B
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
RAM-Speicher maximal
256 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
50 dB
Schallleistungspegel (Druck)
53 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Zertifizierung
ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Silver
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
10520 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
368 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
9300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
550 W
Energieverbrauch (bereit)
5.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.45 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.2 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.