Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief TS525TU TV-Halterung 147,3 cm (58") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief TS525TU TV-Halterung 147,3 cm (58") Schwarz
Chief TS525TU TV-Halterung 147,3 cm (58") Schwarz
Chief TS525TU TV-Halterung 147,3 cm (58") Schwarz
Chief TS525TU TV-Halterung 147,3 cm (58") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7816648
Herst.-Nr.:
     TS525TU
EAN/GTIN:
     841872147307
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Einfache Installation durch eine Einzelperson durch Montage der oberen Schiene und Einschub des Moduls.

In-wall-Montage verfügbar, wenn TA500 mit Halterung gekauft wird.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL, OSHPD
Sonstige Funktionen
Anpassbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
749 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
527 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
24947.6 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
56.7 kg
Maximale Bildschirmgröße
58 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,95*
€ 591,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,32*
€ 576,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,22*
€ 561,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,38*
€ 554,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,82*
€ 549,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,10*
€ 533,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.