Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Flachbandkabelhalter mit Verschlussclip selbstklebend natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Flachbandkabelhalter mit Verschlussclip selbstklebend natur
DeLOCK Flachbandkabelhalter mit Verschlussclip selbstklebend natur
DeLOCK Flachbandkabelhalter mit Verschlussclip selbstklebend natur
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-60180
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60180
EAN/GTIN:
     4043619601806
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Kabelhalter von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Flachbandkabeln.

Einfache Anwendung
Die Kabelhalter sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen und können somit leicht und unkompliziert z. B. auf einer Platine oder in einem PC Gehäuse befestigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Flur
Produktfarbe
Transparent
Material
Nylon
Selbstklebend
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,14*
€ 1,79*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,18*
€ 1,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,20*
€ 1,88*
6 Tage
11
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,34*
€ 2,07*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,67*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.