Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelhalter mit Spreizanker grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelhalter mit Spreizanker grau
DeLOCK Kabelhalter mit Spreizanker grau
DeLOCK Kabelhalter mit Spreizanker grau
DeLOCK Kabelhalter mit Spreizanker grau
DeLOCK Kabelhalter mit Spreizanker grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78283607
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60186
EAN/GTIN:
     4043619601868
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Kabelhalter von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln.

Integrierter Spreizanker
Aufgrund des zusätzlich integrierten Spreizankers eignen sich diese Kabelhalter zur Befestigung in Bohrlöchern, z. B. in einem PC Gehäuse oder auf einer Montageplatte.

Einfache Anwendung
Der Anker wird in das vorgebohrte Loch einer Platte gedrückt und auf der Rückseite der Platte spreizt sich dann der Anker wieder auf und rastet ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.8 mm
Tiefe
44.3 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Flur
Produktfarbe
Grau
Material
Nylon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.