| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-78283796 Herst.-Nr.: 60179 EAN/GTIN: 4043619601790 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Kabelhalter von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Flachbandkabeln.
Einfache Anwendung Die Kabelhalter sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen und können somit leicht und unkompliziert z. B. auf einer Platine oder in einem PC Gehäuse befestigt werden. Optional kann der Halter auch mit zwei Schrauben befestigt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 16.3 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 43.6 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 10.4 mm | Merkmale | Typ | Kabelhalter | ![](/p.gif) | Zweck | Flur | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Nylon | ![](/p.gif) | Selbstklebend | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |