Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Plastra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78329259
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Ein Mitglied unserer Gipsleuchten-Familie ist die PLASTRA Wandleuchte. Wie jedes andere Familienmitglied, bietet die PLASTRA Freiraum für eigene Ideen! Einfach Leuchte grundieren und dann nach Belieben gestalten: mit Wandfarbe passend zum Ambiente streichen oder tapezieren. Mit Farben bemalen oder Airbrush verzieren. Mit Stoff oder Stickern bekleben. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt um Ihr Umfeld individuell zu gestalten! Die Leuchte beinhaltet zwei GU10 Hochvoltfassungen und kann sowohl mit LED-, als auch mit Halogenleuchtmitteln bestückt werden. Der direkte Anschluss an eine Netzspannung von 230V ist somit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
245 mm
Gewicht
1370 g
Durchmesser
75 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
35 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.