Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA70473X Herst.-Nr.: 57415-00000-01 EAN/GTIN: 4042448051455 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | Merkmale | Produktfarbe | Durchscheinend | | Länge (m) | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 10m x 19mm, abdeckband tesa, abdeckband |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,59* | € 3,46* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 2,86* | € 4,16* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 2,97* | € 4,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,04* | € 4,43* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 3,00* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|