Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranzle Colly 800 Teppichkehrer Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranzle Colly 800 Teppichkehrer Blau, Grau
Kranzle Colly 800 Teppichkehrer Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78434821
Hersteller:
     Kränzle
Herst.-Nr.:
     50079
EAN/GTIN:
     4012314040210
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer
Flexibel einsetzbar und ohne großen Kraftaufwand, ermöglicht Ihnen die Kränzle Colly 800 für die Innen- und Außenreinigung, stets perfekte Reinigungsergebnisse. Gehwege, Einfahrten und Terrassen lassen sich schnell und gründlich von Schmutz befreien. Auch bei Landwirtschaftsbetrieben, Werkstätten, Handwerkern und Gebäudereinigern, werden alle Flächen besenrein sauber. Die effiziente Kränzle Colly 800 ist leicht zu bedienen, ergonomisch geformt und kehrt nahezu staubfrei, sogar an schwierigen Ecken und Kanten.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Blau, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
980 mm
Höhe
390 mm
Energie
Energiequelle
Manuell
Technische Details
Maximale Flächenleistung
2000 m²/h
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
30 l
Schmutzplatte Entfernungssystem
Ja
Teleskopischer Schlauch
Ja
Arbeitsweite mit Seitenbürste
800 mm
Weitere Suchbegriffe: teppichkehrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,34*
€ 594,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,54*
€ 588,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,83*
€ 542,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,26*
€ 509,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,89*
€ 449,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
12440
ab € 30,38*
Zubehör
Josef Kränzle
12480
ab € 56,13*
Zubehör
Josef Kränzle
12491
ab € 45,95*
Zubehör
Josef Kränzle
123271
ab € 55,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.