Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8790 C
Wera 8790 C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78464418
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004590001
EAN/GTIN:
     4013288210739
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Impaktor-Steckschlüsseleinsatz, ½“, für den Einsatz mit Schlagschraubern; mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit, bessere Führung während des Schraubens und zusätzlichen Felgenschutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Impact socket
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1/2 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Korrosionsbeständig
Ja
Muffengrößen (metrisch)
17 mm
Sockelgrößen (Imperial)
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
30 mm
Breite
85 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.