Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Check 12 Wood 1 SB Schraubenziehereinsatz 11 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Bit-Check 12 Wood 1 SB Schraubenziehereinsatz 11 Stück(e)
Wera Bit-Check 12 Wood 1 SB Schraubenziehereinsatz 11 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78464430
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136390001
EAN/GTIN:
     4013288214010
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit Ringmagnet, der auch schwere Schrauben bombenfest hält und Rapidaptor, der eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bithalter
Ja
Merkmale
Anzahl der bits
11 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips,Pozidriv,Torx Plus
Magnetisch
Ja
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 2
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1,PZ 2,PZ 3
Torx Plus-Schraubendreherbits
TX10,TX15,TX20,TX25,TX30,TX40
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 Zoll
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.