Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1221091 Herst.-Nr.: 05136312001 EAN/GTIN: 4013288213907 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Bit für Innen-TORX®-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 152 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx Plus | | Torx Plus-Schraubendreherbits | TX15 | | Zertifizierung | DIN ISO 1173-F 6,3 | Verpackungsdaten | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 Zoll | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,10* | € 8,44* | | | | | | | 22 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,13* | € 8,48* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,19* | € 8,57* | | | | | 15 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,66* | € 9,22* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,87* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|