Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05136392001 Schraubenziehereinsatz 11 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05136392001 Schraubenziehereinsatz 11 Stück(e)
Wera 05136392001 Schraubenziehereinsatz 11 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78464787
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136392001
EAN/GTIN:
     4013288213976
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bits mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. BiTorsion Bits mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Ausgestattet mit Rapidaptor-Technologie, die die Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder "Take it easy" mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Lieferumfang
Bithalter
Ja
Merkmale
Anzahl der bits
11 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips,Pozidriv,Torx Plus
Magnetisch
Ja
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1,PH 2
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1,PZ 2
Torx Plus-Schraubendreherbits
TX10,TX15,TX20,TX25,TX30
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 Zoll
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.