Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Sportstar Zoom 8-24x25 Black Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Sportstar Zoom 8-24x25 Black Fernglas Schwarz
Nikon Sportstar Zoom 8-24x25 Black Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78464866
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA870WA
EAN/GTIN:
     4580130920905
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
25 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
3.1 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
80 m
Augenabstand
13 mm
Tatsächliches Sehfeld
4.6 °
Scheinbares Sehfeld
35.6 °
Naheinstellgrenze
4 m
Helligkeit
9.6 cd/m²
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
305 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.