Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Aculon T02 10x21 Black Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Aculon T02 10x21 Black Fernglas Schwarz
Nikon Aculon T02 10x21 Black Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78464903
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA861WA
EAN/GTIN:
     4580130920882
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
2.1 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
87 m
Augenabstand
8.3 mm
Tatsächliches Sehfeld
5 °
Scheinbares Sehfeld
47.2 °
Naheinstellgrenze
3 m
Helligkeit
4.4 cd/m²
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
195 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.