| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78465863 Herst.-Nr.: 05004595001 EAN/GTIN: 4013288210760 |
| |
|
| | |
| Drei Impaktor-Steckschlüsseleinsätze ½“, für den Einsatz mit Schlagschraubern; mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit und zusätzlichen Felgenschutz. Innenliegender Kunststoffeinsatz zum Schutz der Radschrauben-Oberfläche Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Steckschlüsselsatz | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl an Buchsenköpfen | 3 Kopf/Köpfe | | Laufwerksgröße | 1/2 Zoll | | Sockelgröße Typ | Metrisch | | Muffengrößen (metrisch) | 17,19,21 mm | | Sockelgrößen (Imperial) | 15/16,1-1/8 Zoll | Gewicht und Abmessungen | Breite | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| | |
| |