| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78501563 Herst.-Nr.: 1506706 EAN/GTIN: 4007123652891 |
| |
|
| | |
| Die Digitale Wochenzeitschaltuhr in der Farbe anthrazit besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Das LCD-Display zeigt Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie die Betriebsart. Außerdem verfügt sie über 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung. Des weiteren ist sie bestens für den Außenbereich geeignet, wie z. B. im Garten, auf dem Balkon oder auf der Terasse. Weitere Informationen: Merkmale | Timer-Typ | Wochentimer | | Produktfarbe | Grau | | Display-Typ | Digital | | Bildschirmtechnologie | LCD | | Steuerung | Tasten | | Anzahl der Programme | 10 | | Uhrfunktion | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | | Tiefe | 70 mm | | Höhe | 155 mm | | Gewicht | 230 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital ip44, schaltuhr digital up, brennenstuhl schaltuhr |
| | |
| |