Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Schirmklemme für Sammelschiene - Kabeldurchmesser 20 - 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Schirmklemme für Sammelschiene - Kabeldurchmesser 20 - 35 mm
DeLOCK Schirmklemme für Sammelschiene - Kabeldurchmesser 20 - 35 mm
DeLOCK Schirmklemme für Sammelschiene - Kabeldurchmesser 20 - 35 mm
DeLOCK Schirmklemme für Sammelschiene - Kabeldurchmesser 20 - 35 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78504635
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66452
EAN/GTIN:
     4043619664528
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
Mit dieser Schirmklemme von Delock kann ein Kabel mit einem Durchmesser von 20 - 35 mm an einer 10 mm breiten Sammelschiene befestigt werden. Zusätzlich kann die Klemme auch als EMV Schild genutzt werden. Dabei werden ungewollte elektrische oder elektromagnetische Effekte an die Sammelschiene abgeleitet.

Anwendung
Mit der Rändelschraube oder einem Schlitz-Schraubendreher kann die Kabelklemme enger gestellt werden, damit das Kabel fest eingespannt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
35 mm
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Minimaler Bündelungsdurchmesser
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.