Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print 074709HIS selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print 074709HIS selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
DTM Print 074709HIS selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78504714
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     074709HIS
EAN/GTIN:
     665188747095
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
350 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
152 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
85 g/m²
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.