Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print 074716HIS selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print 074716HIS selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Weiß
DTM Print 074716HIS selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78504791
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     074716HIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
85 g/m²
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.