Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birchmeier Spray-Matic 10 B Rucksack-Gartenspritzer 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Birchmeier Spray-Matic 10 B Rucksack-Gartenspritzer 10 l
Birchmeier Spray-Matic 10 B Rucksack-Gartenspritzer 10 l
Birchmeier Spray-Matic 10 B Rucksack-Gartenspritzer 10 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78512684
Hersteller:
     Birchmeier
Herst.-Nr.:
     12052601
EAN/GTIN:
     7611034010380
Suchbegriffe:
Rückenspritze
Rückenspritzen
Rückenspritzgerät
Rückensprühgerät
Ergonomie

- Ergonomisch geformter Tank
- Gepolsterte S-Form Traggurte mit Klick System
- Neues Pumphebelsystem (siehe Pumphebel)
- Hüft- und Brustgurt als Zubehör

Pumphebel

- Links/rechts montierbar
- Längenverstellbarer Handgriff
- Arbeits- und Parkposition
- Edelstahl
- Anatomisch geformt, komfortabler Handgriff

Handventil

- Feststell- und Sperrfunktion
- Robuster Messingkörper
- Ergonomisch geformter Abzugshebel
- Integrierter Feinfilter
- Nachziehbare Stopfbüchse

Weitere Optimierungen

- 60 cm Messingsprührohr
- Feinfilter im Ansaugbogen
- Pumpbefestigung / Tankdurchführung (Messing Zentralbolzen)
- Drehbare Pumpe für Links- oder Rechtsbetrieb
- Sprührohrhalterung
- Edelstahlverstärkter Standfuss

Bewährt seit über 100 Jahren

- Aussenliegende und robuste Messing Kolbenpumpe
- 6 bar maximal Druck
- Flachstrahldüse TP 8002 Messing
- Integrierte Schmierbüchse
- Nachstellbarer Kolbengummi
- Wartungsfreies Steuerventil
- Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb
- Langlebig und servicefreundlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rucksack-Gartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
10 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Tankmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Messing
Gepolsterter Schultergurt
Ja
Verstellbarer Schulterriemen
Ja
Maximaler Druck
6 bar
Geeignet für
Outdoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
4600 g
Lieferumfang
Anzahl Düsen
1
Weitere Suchbegriffe: rückenspritze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,52*
€ 432,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,01*
€ 423,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,98*
€ 402,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,56*
€ 348,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.