Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MX4U2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MX4U2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Apple MX4U2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Apple MX4U2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Apple MX4U2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Apple MX4U2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Apple MX4U2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Apple MX4U2ZM/A Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78536458
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX4U2ZM/A
EAN/GTIN:
     190199315891
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das Smart Cover für das iPad besteht aus einem einzigen Stück Polyurethan, um die Vorderseite des iPad zu schützen. Es weckt dein iPad automatisch auf und schickt es in den Ruhemodus, wenn es geschlossen wird. Du kannst das Smart Cover ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe. Es lässt sich ganz leicht anbringen und abnehmen, wann immer du es möchtest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 10.5" iPad Air (3rd generation) iPad (9th generation) iPad (8th generation) iPad (7th generation)
Verschlussart
Nicht unterstützt
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.