Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta DA1510F1 First Class DA1510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta DA1510F1 First Class DA1510
Rowenta DA1510F1 First Class DA1510
Rowenta DA1510F1 First Class DA1510
Rowenta DA1510F1 First Class DA1510
Rowenta DA1510F1 First Class DA1510
Rowenta DA1510F1 First Class DA1510
Rowenta DA1510F1 First Class DA1510
Rowenta DA1510F1 First Class DA1510
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78652696
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DA1510F1
EAN/GTIN:
     4210101392812
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Reisebügeleisen
ROWENTA FIRST CLASS DA1510 DAMPFBÜGELEISEN: IHR REISEBEGLEITER FÜR ERSTKLASSIGES BÜGELN
Das Rowenta First Class Dampfbügeleisen sorgt als zuverlässiges Bügeleisen, das auf die Reisebedürfnisse von heute abgestimmt ist, überall und jederzeit für gute Ergebnisse. Mit den zwei Betriebsspannungen kann dieses Dampfbügeleisen international eingesetzt werden und dank Reisebeutel, kompaktem Design und Klappgriff lässt es sich bequem verpacken. Die einzigartige patentierte Microsteam200 Bügelsohlentechnologie sorgt für gute Dampfverteilung und mit der Präzisionsspitze lassen sich auch schwer zugängliche Stellen gut erreichen. Die permanente Dampfabgabe von 10 g/min glättet Knitterfalten und der Dampfstoß von 45 g/min meistert kräftige Gewebe und stärkere Falten. Das Rowenta First Class Dampfbügeleisen ist mit seinem 70 ml Wassertank und unkomplizierter vertikaler Dampfabgabe der perfekte Begleiter für zuverlässige Bügelergebnisse auf Reisen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
830 g
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
1080 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
Doppelspannung
Ja
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Microsteam 200 Grundplatte
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
45 g/min
Produktfarbe
Blau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
10 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.07 l
Vertikale Dampffunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Herz, Seite, Spitze
Regelbare Temperatur
Ja
Zum Reisen entwickelt
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Reiseetui
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.