Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-LB3076 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-LB3076 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78663498
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-LB3076
EAN/GTIN:
     5706998986634
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
362 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
3746 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
Rolle
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Etikettendurchmesser
95 mm
Etikettenbreite
50 mm
Etikettenhöhe
25 mm
Gewicht
100 g
Maximaler Rollendurchmesser
95 mm
Kerndurchmesser
40 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
1500 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
18000 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.