Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenrollen
>
Thermorolle
>
Artikel
Capture CA-LB3088 Druckeretikett Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78663641
Hersteller:
Capture
Herst.-Nr.:
CA-LB3088
EAN/GTIN:
5704174019503
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
Rolle
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
40 mm
Etikettenhöhe
27 mm
Gewicht
90 g
Maximaler Rollendurchmesser
107 mm
Kerndurchmesser
40 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
1475 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
70800 Stück(e)
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Thermopapierrollen
,
Thermorolle
,
thermo bonrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 247,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,52*
€ 373,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,95*
€ 366,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen