Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-LB3090 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-LB3090 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78663650
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-LB3090
EAN/GTIN:
     5704174019527
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
Rolle
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Etikettendurchmesser
115 mm
Etikettenbreite
51 mm
Etikettenhöhe
25 mm
Gewicht
90 g
Maximaler Rollendurchmesser
115 mm
Kerndurchmesser
25 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
2580 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
30960 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.