Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischwäsche
>
Servietten
>
Papierserviette
>
Motivserviette
>
Artikel
Stewo 2572 6115 43 Mehrfarbig Papier 20 Stück(e)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78671793
Hersteller:
Stewo
Herst.-Nr.:
2572611543
EAN/GTIN:
7630050812761
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Färbung
Muster
Anzahl der Schichten
3
... >
Körperpflegeprodukte
>
Hygiene-Papier
>
Papierservietten
Weitere Suchbegriffe:
Zelltuchservietten
,
Serviette
,
Servietten
,
Serviette Weihnachten
,
Weihnachtsservietten
,
papierserviette 3 lagig
,
papierserviette
,
stewo servietten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,01*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen