Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PS3G15 3-Steckdosenleiste – Schuko-Steckdosen Typ F, 220 – 250 V, 16 A, 1,5 m Kabel, Schukostecker, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite PS3G15 3-Steckdosenleiste – Schuko-Steckdosen Typ F, 220 – 250 V, 16 A, 1,5 m Kabel, Schukostecker, weiß
Tripp Lite PS3G15 3-Steckdosenleiste – Schuko-Steckdosen Typ F, 220 – 250 V, 16 A, 1,5 m Kabel, Schukostecker, weiß
Tripp Lite PS3G15 3-Steckdosenleiste – Schuko-Steckdosen Typ F, 220 – 250 V, 16 A, 1,5 m Kabel, Schukostecker, weiß
Tripp Lite PS3G15 3-Steckdosenleiste – Schuko-Steckdosen Typ F, 220 – 250 V, 16 A, 1,5 m Kabel, Schukostecker, weiß
Tripp Lite PS3G15 3-Steckdosenleiste – Schuko-Steckdosen Typ F, 220 – 250 V, 16 A, 1,5 m Kabel, Schukostecker, weiß
Tripp Lite PS3G15 3-Steckdosenleiste – Schuko-Steckdosen Typ F, 220 – 250 V, 16 A, 1,5 m Kabel, Schukostecker, weiß
Artikel-Nr.:
     173-46321023
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PS3G15
EAN/GTIN:
     0037332251619
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
25 cm Steckdosenleiste versorgt drei Geräte gleichzeitig mit Strom
Diese Protect It!® Steckdosenleiste ist mit elektrischen Standardgeräten kompatibel und verfügt über drei Schuko-Steckdosen des Typs F und ein robustes weißes Kunststoffgehäuse. Die Steckdosenleiste ist ideal für die Stromversorgung von nahezu jedem Gerät, das einen kompatiblen Stecker hat, einschließlich Computern und mobilen Geräten bis hin zu Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen.

Entwickelt, um Ihnen die Flexibilität zu geben, die Steckdosenleiste dort zu platzieren, wo sie am meisten benötigt wird
Die Steckdosenleiste ist mit einem platzsparenden, rechtwinkligen Schukostecker ausgestattet, der den Anschluss an eine Wandsteckdose hinter Möbeln erleichtert, die flach gegen die Wand platziert sind. Der Stecker ist an ein 1,5 m langes Netzkabel angeschlossen, wodurch Sie mehr Möglichkeiten haben, die Steckdosenleiste von der angeschlossenen Steckdose entfernt zu platzieren.

Hochwertige Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer wertvollen Geräte
Die PS3G15 verfügt über einen beleuchteten Ein/Aus-Schalter, mit dem alle angeschlossenen Geräte per Knopfdruck gesteuert werden können. Im Falle einer Überlastung schaltet ein 16-Ampere-Schutzschalter die Steckdosenleiste sofort ab, um Schäden an den Geräten zu vermeiden. Das schlagfeste Kunststoffgehäuse ist für harten täglichen Einsatz ausgelegt.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
269.2 mm
Höhe des Versandkartons
520.7 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332251616
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
73.7 mm
Verpackungstiefe
50.8 mm
Verpackungshöhe
248.9 mm
Paketgewicht
340 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.1 mm
Tiefe
45.7 mm
Höhe
248.9 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, REACH
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,90*
€ 18,32*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,31*
€ 39,07*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.