Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Überspannungssteckdose
>
Artikel
Tripp Lite TLP1G Überspannungsschutz mit 1 Ausgang – deutsche Schuko-Steckdose Typ F, 220-250 V AC, 16 A, Direktstecker, Schukostecker, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78681918
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
TLP1G
EAN/GTIN:
0037332251640
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Überspannungsschutzvorrichtung mit einer Steckdose schützt Ihre empfindliche Elektronik vor Leistungsschwankungen
Dieser Protect It!® Überspannungsschutz für einen Ausgang ist ideal für Ihren Heim- oder Büroarbeitsplatz. Er verfügt über einen Überspannungsschutzfaktor von 250 Joule und bietet Schutz im Line-to-Neutral-Modus (L-N), um Ihre empfindlichen elektronischen Komponenten gegen Stromstöße und -spitzen zu schützen.
Entwickelt für schnelle, einfache Verbindung in engen Räumen
Dieser Überspannungsschutz ist mit Standard-Elektrogeräten kompatibel und wird direkt an eine Schuko-Steckdose angeschlossen (kein Kabel erforderlich), so dass Sie ihn hinter dicht an der Wand stehenden Möbeln installieren können. Er verfügt über eine Schuko-Steckdose und ein robustes weißes Kunststoffgehäuse. Die Steckdosenleiste ist ideal für die Stromversorgung von nahezu jedem Gerät, das einen kompatiblen Stecker hat, einschließlich Computern und mobilen Geräten bis hin zu Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen.
Erstklassiger Schutz vor EMI/RFI-Leitungsgeräuschen trägt zu einer besseren Leistung Ihrer Geräte bei
Verschiedene elektromagnetische und Funkquellen, die in praktisch jedem Haushalt und Unternehmen zu finden sind, können störende Interferenzen auf der Wechselstromleitung verursachen. Dieses als EMI (elektromagnetische Interferenz) und RFI (Radiofrequenz-Interferenz) bekannte Leitungsrauschen ist eine häufige Ursache für Leistungsprobleme. Dieser Überspannungsschutz filtert störendes Leitungsrauschen aus, das Ihre Elektronik stören und zu Hardwareschäden oder Datenverlust führen kann. Diese EMI/RFI-Filterung trägt auch dazu bei, dass Ihre angeschlossenen Komponenten besser funktionieren und länger halten.
Hochwertige Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer wertvollen Geräte
Eine grüne LED bestätigt, dass Ihre angeschlossenen Geräte geschützt sind. Im Falle einer Überlastung schaltet ein 16-Ampere-Schutzschalter den Überspannungsschutz sofort ab, um Schäden an den Geräten zu verhindern.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109.2 mm
Verpackungstiefe
76.2 mm
Verpackungshöhe
106.7 mm
Paketgewicht
70 g
Energie
Anstieg der Energiemenge
250 J
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spitzenstrom-Common-Modus
16 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
Typ F (Schuko)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
68.6 mm
Tiefe
73.7 mm
Höhe
53.3 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
175.3 mm
Höhe des Versandkartons
388.6 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332251647
Zertifikate
Zertifizierung
CE, REACH
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Spannungsschutz
Weitere Suchbegriffe:
Steckdose China
,
Überspannungssteckdose
,
schutzkontaktsteckdose eaton
,
schuko-steckdose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen