Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1604460 Kabelklammer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1604460 Kabelklammer Schwarz, Silber
Phoenix Contact 1604460 Kabelklammer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78682663
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604460
EAN/GTIN:
     4046356249454
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
7.5 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Minimaler Bündelungsdurchmesser
6.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.7 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7.3 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.