Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1604500 Kabelklammer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1604500 Kabelklammer Schwarz, Silber
Phoenix Contact 1604500 Kabelklammer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78682711
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604500
EAN/GTIN:
     4046356249614
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Litzenbündeldurchmesser: 3,8 mm, Kabeldurchmesserbereich: 4,5 mm ... 5,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5.5 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Minimaler Bündelungsdurchmesser
4.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.3 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9.7 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.