Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1604513 Kabelklammer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1604513 Kabelklammer Schwarz, Silber
Phoenix Contact 1604513 Kabelklammer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78682731
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604513
EAN/GTIN:
     4046356249676
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6.5 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Minimaler Bündelungsdurchmesser
5.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.4 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9.7 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.