Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1604520 Kabelklammer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1604520 Kabelklammer Schwarz, Silber
Phoenix Contact 1604520 Kabelklammer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78682747
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604520
EAN/GTIN:
     4046356249713
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Litzenbündeldurchmesser: 5,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 6,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6.5 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Minimaler Bündelungsdurchmesser
5.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8.08 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.