Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1604539 Kabelklammer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1604539 Kabelklammer Schwarz, Silber
Phoenix Contact 1604539 Kabelklammer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78682770
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604539
EAN/GTIN:
     4046356249799
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Litzenbündeldurchmesser: 5,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
9.5 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Minimaler Bündelungsdurchmesser
7.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.8 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10.06 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.