Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2200322 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2200322 Montage-Kit
Phoenix Contact 2200322 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6318-3884170
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200322
EAN/GTIN:
     4046356563871
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil für Leiterplattenklemmen mit Push-in-Federanschluss, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.49 g
Breite
17.6 mm
Höhe
99 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,114*
€ 0,198*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0301*
€ 1,7201*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,85*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2904*
€ 2,0904*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33862*
€ 2,17862*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200566
ab € 56,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 125,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 121,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 2,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 509,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 911,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.