Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2200537 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200537 Montage-Kit
Phoenix Contact 2200537 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78683766
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200537
EAN/GTIN:
     4046356608039
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 67,8 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 5+2, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105.6 g
Breite
67.8 mm
Höhe
99 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 51,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 595,47*
€ 708,6093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 592,31*
€ 704,8489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 566,91*
€ 674,6229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 549,60*
€ 654,024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 514,42*
€ 612,1598
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706302
ab € 0,829*
Zubehör
Phoenix Contact
2706700
ab € 0,538*
Zubehör
Phoenix Contact
2706292
ab € 0,0776*
Zubehör
Phoenix Contact
2706289
ab € 14,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2713780
ab € 0,9028*
Zubehör
Phoenix Contact
0828266
ab € 86,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.