Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2200538 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200538 Montage-Kit
Phoenix Contact 2200538 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78683781
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200538
EAN/GTIN:
     4046356608046
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 90,4 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 5+2, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Breite
90.4 mm
Höhe
99 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 56,6025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 526,55*
€ 626,5945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 522,96*
€ 622,3224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 504,46*
€ 600,3074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 488,47*
€ 581,2793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,82*
€ 538,8558
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706302
ab € 0,829*
Zubehör
Phoenix Contact
2706700
ab € 0,538*
Zubehör
Phoenix Contact
2706292
ab € 0,0781*
Zubehör
Phoenix Contact
2706289
ab € 14,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2713780
ab € 0,9028*
Zubehör
Phoenix Contact
0828266
ab € 85,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2906908
ab € 12,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.