Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2200933 Montage-Kit Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200933 Montage-Kit Aluminium
Phoenix Contact 2200933 Montage-Kit Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686226
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200933
EAN/GTIN:
     4046356716512
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Strangprofilgehäuse, Seitenelemente (links und rechts) inkl. Rastfuß, Breite: 75,4 mm, Höhe: 2 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26.7 g
Breite
75.4 mm
Höhe
2 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200917
ab € 4,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2200918
ab € 5,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2200919
ab € 6,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2200920
ab € 7,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2200921
ab € 9,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2200922
ab € 10,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2200923
ab € 12,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2200924
ab € 68,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.