Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201254 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2201254 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201254 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686620
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201254
EAN/GTIN:
     4046356750479
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.2 g
Breite
22.6 mm
Höhe
75.26 mm
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,975*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201842
ab € 0,3094*
Zubehör
Phoenix Contact
2201843
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.