Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000050213 Herst.-Nr.: 2201518 EAN/GTIN: 4046356832090 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Oberteil, beidseitige Anschlussöffnung, Breite: 67,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 23.94 g | | Breite | 67.6 mm | | Höhe | 75.26 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,52* | € 2,13* | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,68* | € 2,35* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,82* | € 2,55* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,85* | € 2,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,00* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|