Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelhalter
>
Kabeldriller
>
Artikel
Phoenix Contact 3241101 Kabelklammer Durchscheinend 500 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78687238
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3241101
EAN/GTIN:
4046356717304
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabeldriller, zur schnellen und werkzeuglosen Bündelung von Leitern und Leitungen, wiederlösbar und wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
10.2 mm
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Polyamid
Minimaler Bündelungsdurchmesser
7.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
26.2 mm
Gewicht
0.264 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.434 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelklammern
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
phoenix contact kabelbinder kunststoff
,
kabelbinder
,
kabelbinder polyamid
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0253*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen