Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201758 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2201758 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201758 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78687313
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201758
EAN/GTIN:
     4046356909044
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Strangprofilgehäuse, Seitenelemente (links und rechts) inkl. Rastfuß, Breite: 75,4 mm, Höhe: 2 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
75.4 mm
Höhe
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200917
ab € 4,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2200918
ab € 5,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2200919
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2200920
ab € 7,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2200921
ab € 8,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2200922
ab € 9,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2200923
ab € 11,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2200924
ab € 71,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2200954
ab € 4,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2200955
ab € 4,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2200956
ab € 5,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2200957
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2200958
ab € 6,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2200960
ab € 8,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2200961
ab € 53,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.