Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201803 Montage-Kit


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2201803 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201803 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6318-6469105
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201803
EAN/GTIN:
     4046356911641
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Tragschienengehäuse, 5U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 54,8 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.2 g
Breite
18.9 mm
Höhe
54.8 mm
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, Komponent
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,021*
€ 0,021*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,127*
€ 1,413*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1347*
€ 1,8647*
20 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 75,00*
ab € 1,2343*
€ 1,9943*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2341*
€ 2,0041*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 0,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 217,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 567,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 911,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.031,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.