Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201820 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2201820 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201820 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246469116
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201820
EAN/GTIN:
     4046356911986
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Tragschienengehäuse, Oberteil, einseitige Anschlussöffnung, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 35,1 mm, Höhe: 74,65 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Breite
35.1 mm
Höhe
74.65 mm
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Komponent
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0506*
€ 1,4506*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1424*
€ 1,5824*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 1,1516*
€ 1,5916*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1606*
€ 1,6106*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,38559*
€ 1,92559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4506*
€ 1,72621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3306*
€ 1,58341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2706*
€ 1,51201
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0506*
€ 1,25021
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,506* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201846
ab € 0,3466*
Zubehör
Phoenix Contact
2201847
ab € 0,3393*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.