Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2202085 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2202085 Montage-Kit
Phoenix Contact 2202085 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78696446
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202085
EAN/GTIN:
     4046356987424
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68.1 g
Breite
75.4 mm
Höhe
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200922
ab € 9,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2200923
ab € 11,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2200924
ab € 67,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2200917
ab € 4,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2200918
ab € 5,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2200919
ab € 6,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2200920
ab € 7,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2200921
ab € 8,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2200969
ab € 12,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2200963
ab € 4,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2200964
ab € 5,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2200965
ab € 6,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2200966
ab € 8,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2200967
ab € 9,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2200968
ab € 10,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.