Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2203328 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2203328 Montage-Kit
Phoenix Contact 2203328 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78696648
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203328
EAN/GTIN:
     4055626404400
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
phoenix contact leergehäuse
Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe: schwarz, mit Eckeinlegern türkisblau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
142.77 g
Breite
125 mm
Höhe
87 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 237,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1200149
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.